Ručná hustilka pneumatík s 2-zložkovou rukoväťou s dvojzložkovou rukoväťou
Ručný plnič pneumatík s 2-zl. rukoväťou
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dobre čitateľný presný manometer
- Veľký číselník poskytuje dostatok miesta na stupnicu
Pohodlné používanie
- 1 m dlhá plniaca hadica umožňuje jednoduché meranie na ťažko prístupných miestach
Rýchle pripojenie k ventilu pneumatiky
- Pripojené k ventilu v priebehu niekoľkých sekúnd vďaka rýchloupínacej vsuvke
Pohodlná manipulácia
- 2-zl. rukoväť sedí dobre v ruke a nekĺže sa
Hárky údajov(X)
- Pripojte pripájaciu vsuvku k ventilu pneumatiky a otočte o polovicu otáčky
- Vyprázdňovanie: Potlačte páčku do polovice
- Plnenie: Potlačte páčku nahor, kým sa zastaví
Rozsah merania tlaku min./max. | 0-12 bar |
Podmienka pre presnosť merania tlaku | < 0,08bar: 0–4bar, < 0,16bar: 4–10bar, < 0,25bar: > 10bar |
Prevádzkový tlak max. | 12 bar |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -5 do 40 °C |
Merateľné médium | Vzduch |
Priemer manometra | 80 mm |
Dĺžka hadice | 1 m |
Prípojný závit | 1/4 inch |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 588,000 g |
Materiál telesa | Plast sodolnosťou voči nárazom |
Rozsah merania tlaku max. | 12 bar |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!